塩ビ管 防虫網のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
105件の「塩ビ管 防虫網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 網」、「塩ビ 網」、「防虫ドレンキャップ」などの商品も取り扱っております。
樹脂製防虫目皿 ミヤコランキング1位
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウスランキング2位
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコランキング3位
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

VP・VU兼用防虫目皿(接着式) カクダイランキング4位
VP・VU管に接着。 アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16線径(mm)0.4商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
3,098税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

VP管用防虫目皿 カクダイランキング5位
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質黄銅、ステンレス網目線径0.43mm、16メッシュ商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
5,098税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
4,898税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂関連資料(0.08MB)取扱説明書(0.14MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
1個
17,980税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
1個
449税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)内ネジ防虫目皿
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)外ネジ防虫目皿
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16
1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷

給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
材質PVC適合VP・VU管兼用(接着式)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
1個
1,698税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
1個
2,498税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
2,598税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用防虫目皿
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅。網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅。網/#16ステンレス寸法H(mm)25
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
1個
2,298税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)